FABORY L51030.100.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 300PK | CG7ZHG 164V17

FABORY L51030.100.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 300 PK

Raktáron
Cikk: CG7ZHG Modell: L51030.100.0060Kereszthivatkozás: 164V17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€473.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.17.5 mm
Fejmagasság5.5 mm
fej típusaGomb
Hossz60
Min. Menethossz40 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5358
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51030.100.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 300 PK
€473.01 /csomag