FABORY L07160.200.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 60PK | CG7WHZ 164N93

FABORY L07160.200.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 60PK

Raktáron
Tétel: CG7WHZ Modell: L07160.200.0040Kereszthivatkozás: 164N93

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete17 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság20.0 mm
fej típusaHengeres
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz40 mm
Rockwell KeménységC22-C34
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07160.200.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 60PK
€232.34 /csomag