FABORY L07000.200.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 40PK | CG7VHN 42GF82

FABORY L07000.200.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 40PK

Raktáron
Cikkszám: CG7VHN Modell: L07000.200.0060Kereszthivatkozás: 42GF82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete17 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság20 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz60
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.200.0060 Aljzatfejű csavar, 60 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 12.9 osztály, 40PK
€141.24 /csomag