FABORY L04160.240.0100 Hatlapfejű csavar, M24 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 20PK | CG7UPW 42GC95

FABORY L04160.240.0100 Hatlapfejű csavar, M24 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 20PK

Raktáron
Tétel: CG7UPW Modell: L04160.240.0100Kereszthivatkozás: 42GC95

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz54 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1071
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04160.240.0100 Hatlapfejű csavar, M24 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 20PK
€519.34 /csomag