FABORY L01200.140.0080 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RCK 42FV24

FABORY L01200.140.0080 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK

Raktáron
Tétel: CG7RCK Modell: L01200.140.0080Kereszthivatkozás: 42FV24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza80
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége21 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz34 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7057
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.140.0080 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 75PK
€186.75 /csomag