FABORY L01200.100.0045 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 250PK | CG7RAG 42FT86

FABORY L01200.100.0045 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7RAG Modell: L01200.100.0045Kereszthivatkozás: 42FT86

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza45
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz26 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4248
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.100.0045 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 250PK
€306.80 /csomag