FABORY L01000.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK | CG7PZC 42FN12

FABORY L01000.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG7PZC Modell: L01000.300.0090Kereszthivatkozás: 42FN12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€158.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz66 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0636
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01000.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€158.51 /csomag