FABORY B70555.025.0325 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 700PK | CG7PKD 163X18

FABORY B70555.025.0325 Beton/falazott csavar, 410-es fokozat, rozsdamentes acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 700PK

Cikkszám: CG7PKD Típus: B70555.025.0325Kereszthivatkozás: 163X18
€1,394.73 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalazó csavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Fúrófej mérete3 / 16 ben
Rögzítő FinishEzüst Ruspert
befejezEzüst Ruspert
Fokozat410
Head StyleHatlapfejű alátét réselt
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 1 / 4 "
Min. Beágyazás1"
Csavar típusaBeton csavar
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Végső nyírás (Lb.)760 font.
Végső feszültség (font)600 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Betonba való beépítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70555.025.0325 Beton/falazott csavar, 410-es fokozat, rozsdamentes acél horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 700PK
€1,394.73 /csomag