FABORY B70420.075.0550 Ékes horgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 30PK | CG7PGX 166X74

FABORY B70420.075.0550 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 30PK

Cikk: CG7PGX Típus: B70420.075.0550Kereszthivatkozás: 166X74
€1,205.91 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 5 / 16 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.075.0550 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 30PK
€1,205.91 /csomag