FABORY B70420.050.0425 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 100PK | CG7PGM 166X65

FABORY B70420.050.0425 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 100PK

Cikk: CG7PGM Típus: B70420.050.0425Kereszthivatkozás: 166X65
€1,293.47 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,280
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.050.0425 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 100PK
€1,293.47 /csomag