FABORY B70420.037.0500 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 160PK | CG7PGJ 166X62

FABORY B70420.037.0500 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 160PK

Tétel: CG7PGJ Típus: B70420.037.0500Kereszthivatkozás: 166X62
€1,457.40 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2 3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,300
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.037.0500 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 160PK
€1,457.40 /csomag