FABORY B70420.037.0275 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 250PK | CG7PGF 166X59

FABORY B70420.037.0275 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 250PK

Tétel: CG7PGF Típus: B70420.037.0275Kereszthivatkozás: 166X59
€1,112.82 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 1 / 4
Menetméret3 / 8-16
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,300
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.037.0275 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 250PK
€1,112.82 /csomag