FABORY B70420.025.0325 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 500PK | CG7PGC 166X56

FABORY B70420.025.0325 ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 500PK

Cikk: CG7PGC Típus: B70420.025.0325Kereszthivatkozás: 166X56
€1,849.27 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2 1 / 8
Menetméret1 / 4-20
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,870
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.025.0325 ékhorgony, 1/4-20 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 500PK
€1,849.27 /csomag