FABORY B70420.025.0225 Ékes horgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 650PK | CG7PGB 166x55

FABORY B70420.025.0225 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 650PK

Tétel: CG7PGB Típus: B70420.025.0225Kereszthivatkozás: 166X55
€1,702.82 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 1 / 8
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,870
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.025.0225 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 650PK
€1,702.82 /csomag