FABORY B70411.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átm., 15PK | CG7PFY 166X52

FABORY B70411.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 15 PK

Tétel: CG7PFY Típus: B70411.100.0600Kereszthivatkozás: 166X52
€346.87 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2 7 / 8
Menetméret1-8
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,840
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, acél horgony, 1 hüvelykes horgony átmérő, 15 PK
€346.87 /csomag