FABORY B70411.075.1000 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átm., 18PK | CG7PFT 166X47

FABORY B70411.075.1000 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 18PK

Tétel: CG7PFT Típus: B70411.075.1000Kereszthivatkozás: 166X47
€332.39 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza10 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 1 / 8 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza7 1 / 2
Menetméret3 / 4-10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,880
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.075.1000 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 18PK
€332.39 /csomag