FABORY B55205.037.0001 Flat Washer, 0.065 Inch Thickness, 2850PK | CG7NXM 42KU93

FABORY B55205.037.0001 Lapos alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 2850PK

Raktáron
Cikk: CG7NXM Típus: B55205.037.0001Kereszthivatkozás: 42KU93

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€473.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.065 "
Alátét belül Dia.13 / 32 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség316
Alátét OD13 / 16 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8676
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55205.037.0001 Lapos alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 2850PK
€473.74 /csomag