FABORY B55000.050.0225 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 316 Grade, 140PK | CG7NHA 42KR50

FABORY B55000.050.0225 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 316 fokozat, 140 PK

Raktáron
Tétel: CG7NHA Típus: B55000.050.0225Kereszthivatkozás: 42KR50

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 1 / 4 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9166
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.050.0225 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 316 fokozat, 140 PK
€296.68 /csomag