FABORY B51010.037.0200 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 325PK | CG7HUK 167L87

FABORY B51010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 325PK

Raktáron
Cikk: CG7HUK Típus: B51010.037.0200Kereszthivatkozás: 167L87

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 "
Számított terhelés85,000 psi
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 325PK
€334.34 /csomag