FABORY B51000.031.0175 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 450PK | CG7HCM 42JY86

FABORY B51000.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 450PK

Raktáron
Cikk: CG7HCM Típus: B51000.031.0175Kereszthivatkozás: 42JY86

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 3 / 4 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.018
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 450PK
€215.05 /csomag