FABORY B51000.025.0100 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1200PK | CG7HBG 42NN92

FABORY B51000.025.0100 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1200PK

Raktáron
Tétel: CG7HBG Típus: B51000.025.0100Keresztszám: 42NN92 / 167L63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységC25-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51000.025.0100 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat, 1200PK
€341.15 /csomag