FABORY B38213.015.0087 Sárvédő alátét, 0.0625 hüvelyk vastagság, 4300PK | CG7FTG 156D04

FABORY B38213.015.0087 Sárvédő alátét, 0.0625 hüvelyk vastagság, 4300PK

Raktáron
Cikk: CG7FTG Típus: B38213.015.0087Kereszthivatkozás: 156D04

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€707.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 32 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.0625 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/-0.047"
Alátét belül Dia.3 / 16 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD7 / 8 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9396
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38213.015.0087 Sárvédő alátét, 0.0625 hüvelyk vastagság, 4300PK
€707.41 /csomag