FABORY B38210.050.0200 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 650PK | CG7FTB 156F10

FABORY B38210.050.0200 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 650PK

Raktáron
Tétel: CG7FTB Típus: B38210.050.0200Kereszthivatkozás: 156F10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.1 7 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD2"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4468
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Lemezekhez, vízvezetékekhez, elektromos munkákhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.050.0200 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 650PK
€297.41 /csomag