FABORY B38206.062.0001 Sae Washer, 0.095 Inch Thickness, 775PK | CG7FQF 54FW40

FABORY B38206.062.0001 Sae alátét, 0.095 hüvelyk vastagság, 775 PK

Raktáron
Tétel: CG7FQF Típus: B38206.062.0001Kereszthivatkozás: 54FW40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€329.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.095 "
Alátét belül Dia.21 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségEdzetten keresztül
Alátét OD1 5 / 16 "
Alátét típusaSAE A típusú keskeny lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.605
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38206.062.0001 Sae alátét, 0.095 hüvelyk vastagság, 775 PK
€329.48 /csomag