FABORY B38206.050.0001 Sae Washer, 0.095 Inch Thickness, 1150PK | CG7FQD 54FW38

FABORY B38206.050.0001 Sae alátét, 0.095 hüvelyk vastagság, 1150 PK

Raktáron
Cikk: CG7FQD Típus: B38206.050.0001Kereszthivatkozás: 54FW38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.095 "
Alátét belül Dia.17 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségEdzetten keresztül
Alátét OD1 1 / 16 "
Alátét típusaSAE A típusú keskeny lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6975
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38206.050.0001 Sae alátét, 0.095 hüvelyk vastagság, 1150 PK
€285.05 /csomag