FABORY B38160.031.0001 Fender Washer, 0.047 Inch Thickness, 7300PK | CG7FMX 156C51

FABORY B38160.031.0001 Sárvédő alátét, 0.047 hüvelyk vastagság, 7300PK

Raktáron
Cikk: CG7FMX Típus: B38160.031.0001Kereszthivatkozás: 156C51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.047 "
Alátét belül Dia.11 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD5 / 8 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.994
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38160.031.0001 Sárvédő alátét, 0.047 hüvelyk vastagság, 7300PK
€295.05 /csomag