FABORY B38130.075.0001 Flat Washer, 0.148 Inch Thickness, 500PK | CG7FKZ 42JW96

FABORY B38130.075.0001 Lapos alátét, 0.148 hüvelyk vastagság, 500PK

Raktáron
Cikk: CG7FKZ Típus: B38130.075.0001Kereszthivatkozás: 42JW96

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.148 "
Alátét belül Dia.13 / 16 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD2"
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.3425
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38130.075.0001 Lapos alátét, 0.148 hüvelyk vastagság, 500PK
€414.95 /csomag