FABORY B34185.018.6365 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2500PK | CG7ETE 164C17

FABORY B34185.018.6365 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2500PK

Raktáron
Tétel: CG7ETE Típus: B34185.018.6365Kereszthivatkozás: 164C17

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€978.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Grip tartomány0.126 "hogy 0.315"
Fej Dia.0.356 "hogy 0.394"
Fejmagasság0.06 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.563 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)919 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság1,076 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3424
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34185.018.6365 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 2500PK
€978.39 /csomag