FABORY B34133.018.6264 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 1750PK | CG7ENC 164C56

FABORY B34133.018.6264 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 1750PK

Raktáron
Tétel: CG7ENC Típus: B34133.018.6264Kereszthivatkozás: 164C56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063 "hogy 0.252"
Fej Dia.0.600 "hogy 0.650"
Fejmagasság0.092 "
Head StyleNagy peremes
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)583 font.
Standard Nem felsorolt
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság695 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7118
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B34133.018.6264 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 1750PK
€336.13 /csomag