FABORY B33191.018.0068 Vakszegecs, #11 fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 4750PK | CG7EAE 163X72

FABORY B33191.018.0068 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 4750PK

Raktáron
Tétel: CG7EAE Típus: B33191.018.0068Kereszthivatkozás: 163X72

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€677.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
színekSzürke
Fúró méret#11
Fokozat11
Grip tartomány0.376 "hogy 0.500"
Fej Dia.0.600 "hogy 0.650"
Fejmagasság0.092 "
Head StyleNagy peremes
Lyuk méret0.192 "hogy 0.196"
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.7 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs szám68
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Standard IFI 114
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság320 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4616
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B33191.018.0068 Vakszegecs, 11-es fúróméret, 0.192-0.196 hüvelykes furat, 4750PK
€677.84 /csomag