FABORY B31810.025.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszúságú, edzett acél, 1/4-14 menetméret, 1400PK | CG7DUQ 156F83

FABORY B31810.025.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, 1/4-14 menetméret, 1400PK

Raktáron
Cikk: CG7DUQ Típus: B31810.025.0125Kereszthivatkozás: 156F83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezCinkkel bevont
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305 "hogy 0.312"
Fejmagasság0.172 "hogy 0.190"
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.367–0.375 ”
Hossz1 1 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3059
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Önfúró csavaros hatlapú alátétfej

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31810.025.0125 Önfúró menetfúró csavar, 1-1/4 hüvelyk hosszú, edzett acél, 1/4-14 menetméret, 1400PK
€276.32 /csomag