FABORY B30537.018.0300 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 600PK | CG7DRT 159H05

FABORY B30537.018.0300 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 3/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 600PK

Tétel: CG7DRT Típus: B30537.018.0300Kereszthivatkozás: 159H05
€723.12 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza3"
Horgonyzó anyagSzénacél
Fúró méret3 / 8 "
AnyagSzénacél
Csavar típusaPhillips
Méret3 / 16 "x 3"
StílusUjj
Dia Dia.M5
Végső feszültség (font)99 font.
Fali horgony típusaÜreges fal horgony
Falvastagság5/8" to 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30537.018.0300 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 3/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 600PK
€723.12 /csomag