FABORY B12020.150.0001 Váranya, 1-1/2-12 menetméret, 2. fokozat, fokozat | CG7BBG 178R53

FABORY B12020.150.0001 Váranya, 1-1/2-12 menetméret, 2. fokozat

Tétel: CG7BBG Típus: B12020.150.0001Kereszthivatkozás: 178R53
€353.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVárdió
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/2 "-12
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Anya típusaHatlapú anya-szabályos
Standard ASME B18.2.2
StílusHatlapú anya-szabályos
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség a lakások között2 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaÁtm. / MenetméretRögzítő FinishSzélesség a lakások közöttbefejezFokozatMagasságStílusÁr
FABORY B12000.025.0001 Váranya, 1/4-20 menetméret, 2. fokozat | CG7BAE 178R05 B12000.025.0001UNC (durva)1 / 4 "-20Egyszerű7 / 16 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€579.14
ajánlatkérés
FABORY B12000.031.0001 Castle Nut, 5/16-18 menetméret, 2. fokozat, fokozat | CG7BAF 178R06 B12000.031.0001UNC (durva)5 / 16 "-18Egyszerű1 / 2 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€504.06
ajánlatkérés
FABORY B12000.037.0001 Váranya, 3/8-16 menetméret, 2. fokozat, fokozat | CG7BAG 178R07 B12000.037.0001UNC (durva)3 / 8 "-16Egyszerű9 / 16 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€399.19
ajánlatkérés
FABORY B12000.043.0001 Castle Nut, 7/16-14 menetméret, 2. fokozat, fokozat | CG7BAH 178R08 B12000.043.0001UNC (durva)7 / 16 "-14Egyszerű11 / 16 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€352.00
ajánlatkérés
FABORY B12000.050.0001 Váranya, 1/2-13 menetméret, 2. fokozat | CG7BAJ 178R09 B12000.050.0001UNC (durva)1 / 2 "-13Egyszerű3 / 4 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€350.20
ajánlatkérés
FABORY B12000.062.0001 Váranya, 5/8-11 menetméret, 2. fokozat, fokozat | CG7BAK 178R10 B12000.062.0001UNC (durva)5 / 8 "-11Egyszerű15 / 16 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€260.19
ajánlatkérés
FABORY B12000.075.0001 Váranya, 3/4-10 menetméret, 2. fokozat | CG7BAL 178R11 B12000.075.0001UNC (durva)3 / 4 "-10Egyszerű1 1 / 8 "EgyszerűGrade 2-Hatlapú anya-szabályos€246.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B12020.150.0001 Váranya, 1-1/2-12 menetméret, 2. fokozat
€353.83 /Mértékegység