FABORY B08320.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 5. fokozat, 5/16 hüvelykes fúróméret, 300PK | CG7ALK 164X07

FABORY B08320.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 5. fokozat, 5/16 hüvelykes fúróméret, 300 PK

Raktáron
Cikk: CG7ALK Típus: B08320.031.0400Kereszthivatkozás: 164X07

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Fúró méret5 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej Dia.0.688 "hogy 0.719"
Fejmagasság0.156 "hogy 0.176"
fej típusaRound
Hossz4 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.156 "hogy 0.187"
Négyzet szélessége0.307 "hogy 0.324"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9526
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08320.031.0400 kocsicsavar, 5/16-18 menetméret, 5. fokozat, 5/16 hüvelykes fúróméret, 300 PK
€202.18 /csomag