FABORY B08307.037.0500 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, Grade A Grade, 3/8 Inch Drill Size, 160PK | CG7AKN 164W94

FABORY B08307.037.0500 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, A fokozat, 3/8 hüvelykes fúróméret, 160 PK

Raktáron
Tétel: CG7AKN Típus: B08307.037.0500Kereszthivatkozás: 164W94

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€127.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Fúró méret3 / 8 "
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza5
befejezMelegen horganyzott
FokozatA fokozat
Fej Dia.0.782 "hogy 0.844"
Fejmagasság0.188 "hogy 0.208"
fej típusaRound
Hossz5 "
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság0.188 "hogy 0.219"
Négyzet szélessége0.368 "hogy 0.388"
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2397
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08307.037.0500 kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, A fokozat, 3/8 hüvelykes fúróméret, 160 PK
€127.86 /csomag