FABORY B07000.016.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, #8-32 menetméret, ötvözött acél minőség, 1100PK | CG6WBF 42HW74

FABORY B07000.016.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, #8-32 menetméret, ötvözött acél, 1100PK

Raktáron
Tétel: CG6WBF Típus: B07000.016.0200Kereszthivatkozás: 42HW74

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€261.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.2656 "
Fejmagasság0.1563 "
fej típusaHengeres
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz7 / 8 ben
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.016.0200 Aljzatfejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, #8-32 menetméret, ötvözött acél, 1100PK
€261.41 /csomag