FABORY B04008.075.0325 Structural Bolt, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG6RMW 167C78

FABORY B04008.075.0325 Szerkezeti csavar, 3/4-10 menetméret, 50PK

Raktáron
Tétel: CG6RMW Típus: B04008.075.0325Kereszthivatkozás: 167C78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA490 1 típus
Fej Dia.1 1 / 4 "
Fejmagasság15 / 32 "
Hossz3 1 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Standard ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 8
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.1725
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04008.075.0325 Szerkezeti csavar, 3/4-10 menetméret, 50PK
€271.00 /csomag