FABORY B01300.112.0001 Hex Nut, 1-1/8-7 Thread Size, Grade 5 Grade, 50PK | CG6QZC 42HH80

FABORY B01300.112.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/8-7 menetméret, 5. fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG6QZC Típus: B01300.112.0001Kereszthivatkozás: 42HH80

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/8 "-7
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Magasság31 / 32 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0774
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01300.112.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/8-7 menetméret, 5. fokozat, 50PK
€225.59 /csomag