FABORY B01100.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 750PK | CG6PXV 42HF88

FABORY B01100.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 750PK

Raktáron
Cikkszám: CG6PXV Típus: B01100.043.0001Kereszthivatkozás: 42HF88

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€151.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Magasság3 / 8 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5985
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01100.043.0001 Hatlapfejű anya, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 750PK
€151.29 /csomag