FABORY B01080.075.0400 Set Screw, Steel, 3/4-10 Thread Size, 45PK | CG6PXC 159U23

FABORY B01080.075.0400 Szett csavar, acél, 3/4-10 menetméret, 45PK

Raktáron
Cikk: CG6PXC Típus: B01080.075.0400Kereszthivatkozás: 159U23

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.544 "hogy 0.582"
Fej szélessége0.729–0.750 ”
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4013
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01080.075.0400 Szett csavar, acél, 3/4-10 menetméret, 45PK
€393.06 /csomag