FABORY B01080.062.0500 Set Screw, Steel, 5/8-11 Thread Size, 55PK | CG6PWV 159U18

FABORY B01080.062.0500 Szett csavar, acél, 5/8-11 menetméret, 55PK

Raktáron
Tétel: CG6PWV Típus: B01080.062.0500Kereszthivatkozás: 159U18

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€374.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.3125 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.452 "hogy 0.485"
Fej szélessége0.606–0.625 ”
AnyagAcél
Teljes hossz5"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5354
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01080.062.0500 Szett csavar, acél, 5/8-11 menetméret, 55PK
€374.53 /csomag