FABORY B01000.075.0800 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 21PK | CG6NNA 156G37

FABORY B01000.075.0800 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 21 PK

Raktáron
Cikk: CG6NNA Típus: B01000.075.0800Kereszthivatkozás: 156G37

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza8
befejezFekete oxid
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.125 "
Hossz8 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.292
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01000.075.0800 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 21 PK
€182.96 /csomag