FABORY B01000.050.0800 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG6NJP 156G24

FABORY B01000.050.0800 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG6NJP Típus: B01000.050.0800Kereszthivatkozás: 156G24

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€269.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza8
befejezFekete oxid
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.75 "
Hossz8 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3671
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01000.050.0800 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 50 PK
€269.35 /csomag