Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH VB450 vibrációmérő 9V akkumulátoros LCD 10-1500 Hz | AH9LXG 40JL48

EXTECH VB450 vibrációmérő 9 V akkumulátoros LCD 10-1500 Hz

Raktáron
Tétel: AH9LXG Modell: VB450Kereszthivatkozás: 40JL48
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
€1,276.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő
Pontosság+ /-5%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésAutomatikus
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány10 a 1500
Sebesség200mm / sec

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány: 200m/s2
    • Különleges jellemzők: RMS és elmozdulás mérés, automatikus adattartás, automatikus kikapcsolás, alacsony akkumulátor töltöttség jelző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH VB450 vibrációmérő 9 V akkumulátoros LCD 10-1500 Hz
€1,276.40 /Mértékegység