Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL600-NIST hangmérő/adattároló Nisttel | AA6GHR 13X124

EXTECH SDL600-NIST hangmérő/adattároló Nisttel

Raktáron
Tétel: AA6GHR Modell: SDL600-NISTKereszthivatkozás: 13X124
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
€1,425.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszintmérő
Pontosság+/- 1.4 dB
Akkumulátor típusHat AA
grófok2000
dB tartomány30-tól 130dB-ig
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvenciatartomány31.5 - 8000Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
FelületSD kártya és RS-232
Üzemi hőm. Hatótávolság32-104 F
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors 200ms, lassú 500ms
típus2. osztály, adatgyűjtés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mikrofon mérete (0.5 "átmérő)
    • Mikrofon típus (elektret kondenzátor)
    • Kimeneti csatlakozó (RS-232 és AC analóg kimenet)
    • Legfeljebb (20,000 ezer olvasmány)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH SDL600 hangmérő / adatgyűjtő | AA6GHQ 13X123 SDL600€1,370.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL600-NIST hangmérő/adattároló Nisttel
€1,425.44 /Mértékegység