Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PQ2071 áramminőségű bilincsmérő 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 Tápminőségű bilincsmérő 750v 1000a

Raktáron
Tétel: AF9NRC Modell: PQ2071Kereszthivatkozás: 30JZ50
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
€696.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Clamp mérő
Kalibrációs frekvencia50 / 60Hz
grófok9999
Jelenlegi pontosság+ /-2%
Adatnaplózás99 adatkészlet kézi tárolása / visszahívása, USB
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Pofa megnyitása2.16 "
Max. AC erősítők1000
Max. AC feszültség750
Max. VA750 kVA-es
Max. Watt750 kW
Üzemi hőm. Hatótávolság41 fok és 104 fok F között
Fázis-180 a + 180
Power Factor0.3 a 1
Áramforrás9V akkumulátor
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V
Igaz RMSIgen
Feszültség pontosság+ /-1.2%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Teljesítmény pontosság (+/- 3%)
    • Különleges jellemzők: Beépített NCV érzékelő, mindhárom feszültségfázis egyidejű csatlakoztatása anélkül, hogy a tesztvezetékeket fázisról fázisra kellene mozgatni

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH PQ2071-NIST áramminőségű bilincsmérő 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-NIST€879.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PQ2071 Tápminőségű bilincsmérő 750v 1000a
€696.88 /Mértékegység