Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MO230 nedvességmérő készlet 1-től 75-ig (fa) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH MO230 nedvességmérő készlet 1-75 (fa)

Raktáron
Tétel: AF2XCD Modell: MO230Kereszthivatkozás: 6YNG3
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
€333.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális csap nedvességmérő
Akkumulátor típusCR2032
kijelzőKettős grafikus LCD analóg sávgráffal
páratartalom:0-100% relatív páratartalom
Minimum maximum. memóriaIgen
Nedvességtartalom1-75% fa, 0.1-2.4% egyéb építőanyag
Fafajok száma150
Temp. Hatótávolság-40 - 158 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód9027804560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kettős grafikus LCD, analóg oszlopdiagram, hőmérséklet és páratartalom, minimális/maximális nedvességtartalom, programozható nedves/száraz jelzés az összehasonlító mérésekhez

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típuskijelzőÁr
EXTECH MO210 digitális nedvességmérő oszlopgrafikonnal | AB3NKC 1UKE2 MO210Három CR20323 jegyű LCD sávgráffal€217.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MO230 nedvességmérő készlet 1-75 (fa)
€333.06 /Mértékegység