Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DO700 Multifunction Water Quality Meter | AD9PHQ 4TXG6

EXTECH DO700 Multifunction Water Quality Meter

Raktáron
Tétel: AD9PHQ Modell: DO700Kereszthivatkozás: 4TXG6
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
€2,083.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfunkciós vízminőség mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kábel hossza45 "
Kalibrációkocsi
kijelzőKettős háttérvilágítású LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 122 °C között, 0 és 50 °C között
Oldott oxigén tartomány0 - 200%
Oldott oxigén tartomány pontossága+ /-1.5%
Elektromos vezetőképesség pontossága+ /-1.5%
Elektromos vezetőképességi tartomány0-199.9 mS
Elektromos vezetőképesség-felbontás0.01 uS
Memory design400 olvasmány
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 122 fokok
ORP pontosság+/- 0.15
ORP tartomány-1999 és + 1999mV között
ORP felbontás1mV
Oxigénkoncentráció0-40 XNUMX mg / l
Oxigénkoncentráció pontossága+ /-1.5%
pH pontosság0.02 pH
pH tartomány-2 a 19.99
pH-felbontás0.02 pH
Áramforrás(2) AA elemek
Sótartalom pontossága0.01 ppt
Sótartomány0-100 ppt
AlkategóriaHandheld
TDS pontosság+ /-1.5%
TDS tartomány0-100 g / l
TDS felbontás0.01 mg / L
Hőmérséklet Pontosság1 F
Temp. Felbontás0.1 F
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32-212 F
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9027808030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dissolved Oxygen Resolution (0.01 m/gL)
    • Oxigénkoncentráció felbontás (0.10%)
    • Sótartalom felbontása (0.01 ppt)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DO700 Multifunction Water Quality Meter
€2,083.61 /Mértékegység