Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DL160 Dual Input Ac Voltage/current Datalogger | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Dual Input Ac Voltage/current Datalogger

Raktáron
Tétel: AE4MRK Típus: DL160Kereszthivatkozás: 5LUT7
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
€716.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDual Input AC Voltage/Current Datalogger
Jelenlegi pontosság+ /-2%
Jelenlegi csatornák2
Jelenlegi tartomány10-200A AC
kijelzőKettős LCD
FelületUSB
Fázisegyetlen
ÁramforrásLítium akkumulátor vagy 120 V, 50/60 Hz
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték1 másodperc 24 óráig
Szükséges szoftverBeleértve
Tárolás256,000 XNUMX olvasmány
Igaz RMSIgen
Feszültség pontosság+ /-1.5%
Feszültségcsatornák2
Feszültség tartomány6-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9030390100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelenlegi naplózás (igen)
    • Semleges áram naplózása (igen)
    • Felvételi kapacitás (256,000 olvasás)
    • RMS aktuális (Igen)
    • RMS feszültség (igen)
    • Feszültség naplózása (Igen)
    • Special Features: Simultaneously Measures Two AC Voltage Inputs or Two AC Current Inputs or One AC Voltage and One AC Current input, High/Low Alarms

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DL160 Dual Input Ac Voltage/current Datalogger
€716.95 /Mértékegység