Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger | AE4MRJ 5LUT6

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger

Raktáron
Tétel: AE4MRJ Típus: DL150Kereszthivatkozás: 5LUT6
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
€593.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC Voltage/Current Datalogger
Jelenlegi pontosság+ /-2%
Jelenlegi csatornák1
Jelenlegi tartomány10-200A AC
kijelzőKettős LCD
FelületUSB
Fázisegyetlen
ÁramforrásLithium Battery or 120 V, 50/60Hz
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték1 másodperc 24 óráig
Szükséges szoftverBeleértve
Tárolás100,000 XNUMX olvasmány
Igaz RMSIgen
Feszültség pontosság+ /-1.5%
Feszültségcsatornák1
Feszültség tartomány10-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9030320000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Current Logging (Yes)
    • Neutral Current Logging (Yes)
    • Felvételi kapacitás (100,000 olvasás)
    • RMS Current (Yes)
    • RMS Voltage (Yes)
    • Feszültség naplózása (Igen)
    • Special Features: High and Low Alarms

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DL150 Ac Voltage/current Datalogger
€593.42 /Mértékegység